※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー (クラウン型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75844194
品番
GRL30S-C
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
22
寸法D2(mm)
13
寸法L(mm)
12
寸法R(mm)
R 50
寸法d1(mm)
17
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
6
仕様
中荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
質量(g)
23
材質(ベアリング)
スチール