※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー (クラウン型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75844212
品番
GRL40S-C
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
寸法A(mm)
4.5
寸法B(mm)
7
寸法D(mm)
30
寸法D2(mm)
18
寸法L(mm)
16
寸法R(mm)
R 100
寸法d1(mm)
22
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
8
仕様
中荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
質量(g)
55
材質(ベアリング)
スチール