※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ガイドローラー (クラウン型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
軸穴径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
10
注文コード
75844221
品番
GRL50J-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
寸法A(mm)
5.5
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
36
寸法D2(mm)
22
寸法L(mm)
19
寸法R(mm)
R 100
寸法d1(mm)
26
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
10
仕様
中荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
ポリアセタール・ブラック
質量(g)
35
材質(ベアリング)
スチール