※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー (クラウン型)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75844237
品番
GRL50S-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
寸法A(mm)
5.5
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
36
寸法D2(mm)
22
寸法L(mm)
19
寸法R(mm)
R 100
寸法d1(mm)
26
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
10
仕様
中荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
質量(g)
95
材質(ベアリング)
スチール