※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー (クラウン型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75844246
品番
GRL60S-C
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
寸法A(mm)
6.5
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
42
寸法D2(mm)
26
寸法L(mm)
23
寸法R(mm)
R 150
寸法d1(mm)
32
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
12
仕様
中荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
質量(g)
155
材質(ベアリング)
スチール