※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL50J2-L ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング) イマオコーポレーション 75844316 GRL50J2-L ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング) イマオコーポレーション 75844316

ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75844316 品番 GRL50J2-L
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。

種類ローラー 軸穴径(Φmm)10 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)ポリアセタールブラック 質量(g)65 寸法L(mm)27 寸法L1(mm)22.5 寸法A(mm)5.5 寸法D(mm)36 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)22 材質(ベアリング)スチール 寸法Do(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75844316
2015-07-08
用途:
自動機組み込み使用
サイクレット研究所 様

頂いた製品の材質は 鋼鉄S45Cとありますが、送られてきた製品の材質は樹脂でしたので対策をお願いします。(返品もしくは鋼鉄製を送ってください。

MonotaROからの回答

この度は大変お手数をおかけ致しました。
本体材質は鋼鉄製ではなく、ポリアセタールになります。
(※サイト表記も変更しております。)
今後ともご愛好の程、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする