※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL50SH-R ガイドローラー(R型 シングルベアリング) イマオコーポレーション 75844632 GRL50SH-R ガイドローラー(R型 シングルベアリング) イマオコーポレーション 75844632

ガイドローラー(R型 シングルベアリング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75844632 品番GRL50SH-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。

種類ローラー 軸穴径(Φmm)10 材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40〜45 材質(ベアリング)スチール 材質止め輪/スチール 寸法Do(mm)50 寸法D(mm)38 寸法d1(mm)26 寸法D2(mm)22 寸法L(mm)19 寸法R(mm)R6.5 寸法D1(mm)51 寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)8 ベアリング呼び番号6000ZZ 質量(g)155 仕様中荷重

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする