※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL60SH-R ガイドローラー(R型 シングルベアリング) イマオコーポレーション 75844641 GRL60SH-R ガイドローラー(R型 シングルベアリング) イマオコーポレーション 75844641

ガイドローラー(R型 シングルベアリング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75844641 品番GRL60SH-R
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。

種類ローラー 軸穴径(Φmm)12 材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40〜45 材質(ベアリング)スチール 材質止め輪/スチール 寸法Do(mm)60 寸法D(mm)44 寸法d1(mm)32 寸法D2(mm)26 寸法L(mm)23 寸法R(mm)R8.5 寸法D1(mm)61 寸法A(mm)6.5 寸法B(mm)10 ベアリング呼び番号6201ZZ 質量(g)260 仕様中荷重

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする