※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL50S-V ガイドローラー(V型) イマオコーポレーション 75844851 GRL50S-V ガイドローラー(V型) イマオコーポレーション 75844851

ガイドローラー(V型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)10 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール 注文コード75844851 品番GRL50S-V
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は軸穴径・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。

寸法A(mm)4 寸法B(mm)16 寸法D(mm)34 寸法D2(mm)22 寸法Do(mm)50 寸法H(mm)19 寸法L(mm)24 寸法d1(mm)26 種類ローラー 軸穴径(Φmm)10 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 質量(g)200 材質(ベアリング)スチール ベアリング呼び番号6000ZZ×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする