※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL60-V-SUS ガイドローラー(V型) イマオコーポレーション 75844885 GRL60-V-SUS ガイドローラー(V型) イマオコーポレーション 75844885

ガイドローラー(V型)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)12 材質止め輪/SUS304 材質(本体)SUS303 材質(ベアリング)SUS440C 注文コード75844885 品番GRL60-V-SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は軸穴径・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。

寸法A(mm)6 寸法B(mm)20 寸法D(mm)41 寸法D2(mm)26 寸法Do(mm)60 寸法H(mm)24 寸法L(mm)32 寸法d1(mm)32 種類ローラー 軸穴径(Φmm)12 仕様重荷重 材質止め輪/SUS304 材質(本体)SUS303 質量(g)375 材質(ベアリング)SUS440C ベアリング呼び番号6201ZZ×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする