※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL60-Y-SUS ガイドローラー(Y型) イマオコーポレーション 75845034 GRL60-Y-SUS ガイドローラー(Y型) イマオコーポレーション 75845034

ガイドローラー(Y型)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)12 材質止め輪/SUS304 材質(本体)SUS303 材質(ベアリング)SUS440C 注文コード75845034 品番GRL60-Y-SUS
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は軸穴径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。
Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。

寸法A(mm)6.5 寸法B(mm)10 寸法D1(mm)16〜25 寸法D2(mm)26 寸法Do(mm)60 寸法L(mm)23 寸法R1(mm)32〜37.9 寸法d1(mm)32 種類ローラー 軸穴径(Φmm)12 仕様中荷重 材質止め輪/SUS304 材質(本体)SUS303 質量(g)300 材質(ベアリング)SUS440C ベアリング呼び番号6201ZZ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75845016
2017-07-23
用途:
製品に取り付ける。
横山鉄工所 様 (製造業)

数を揃えるのに苦労した。120個必要だったが、あちこち探して、2ヶ月かかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする