サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの 壁紙・シート
サンゲツの 壁紙
壁紙 SPシリーズ こだわりシリーズ 和 SP-2869
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1巻(2m)
注文コード
75845133
品番
SP-2869
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
和室の天井の定番として親しまれている杉柾目柄です。
長さ(m)
2
幅(cm)
92
防火種別
2-3
種別
準不燃
材質
塩化ビニル樹脂系壁紙
規格
SV規格(壁紙製品標準規格)、JIS規格(JIS A 6921)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
リピート(mm)
タテ930、ヨコ920(目地巾 6mm/目地間隔 45.4cm)
仕様
撥水コート、防カビ、抗菌
注意
※糊はついていません。