イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラーブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75845183
品番
GRL60BL-SUS
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40.6
寸法D(mm)
12
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
10
寸法P(mm)
75
寸法P1(mm)
4
寸法T(mm)
32
寸法T1(mm)
3
寸法T2(mm)
8
寸法W(mm)
95
種類
ローラー
適合
ガイドローラー/外径Φ60
材質(本体)
SUS304
質量(g)
235
ねじ径M
M8×1.25
材質(ピン)
SUS303