※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
クラウンローラー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
10
材質
プーリー/ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
6000ZZ
注文コード
75847326
品番
CTR1535
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,634
販売価格(税別)
¥
1,485
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・材質・ベアリング呼び番号
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ボールベアリング一体成形
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
10
材質
プーリー/ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
22
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
8
寸法T(mm)
20
寸法d1(mm)
26
材質(ベアリング)
スチール
寸法R
R100
ベアリング呼び番号
6000ZZ
寸法Do(mm)
34