※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
クラウンローラー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
15
材質
プーリー/ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
6202ZZ
注文コード
75847344
品番
CTR2550
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,347
販売価格(税別)
¥
2,134
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・材質・ベアリング呼び番号
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ボールベアリング一体成形
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
15
材質
プーリー/ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
65
寸法A(mm)
9.5
寸法B(mm)
11
寸法T(mm)
30
寸法d1(mm)
35
材質(ベアリング)
スチール
寸法R
R200
ベアリング呼び番号
6202ZZ
寸法Do(mm)
48