※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
クラウンローラー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
15
材質
プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
6202ZZ
注文コード
75847414
品番
CTRS2045
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,094
販売価格(税別)
¥
2,813
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・材質・ベアリング呼び番号
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ボールベアリングは止め輪で固定
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
15
材質
プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール
質量(g)
140
寸法A(mm)
7
寸法B(mm)
11
寸法D2(mm)
28
寸法T(mm)
25
寸法d1(mm)
35
材質(ベアリング)
スチール
寸法R
R150
ベアリング呼び番号
6202ZZ
寸法Do(mm)
43