※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS16080-SUS グラブスクリュー イマオコーポレーション 75848157 GS16080-SUS グラブスクリュー イマオコーポレーション 75848157

グラブスクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径MM16×2 長さ(mm)80 材質(本体)SUS303 注文コード75848157 品番GS16080-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,430
この商品はねじ径M・長さ・材質など72種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)80 ねじ径MM16×2 材質(本体)SUS303 寸法L(mm)80 質量(g)132 種別全ねじ ねじピッチ2 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
32:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする