※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKPDE04-10 クランプ プレート イマオコーポレーション 75848254 SKPDE04-10 クランプ プレート イマオコーポレーション 75848254

クランプ プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75848254 品番SKPDE04-10
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,070
販売価格(税別)
8,245
この商品は寸法Aなど10種類から選べます 他の種類を見る

機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。
クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。

質量(g)100 寸法d(Φmm)14+0.1 色(本体)ブラック 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする