※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKPZN04-14 クランプ プレート イマオコーポレーション 75848306 SKPZN04-14 クランプ プレート イマオコーポレーション 75848306

クランプ プレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)22 注文コード75848306 品番SKPZN04-14
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,335
販売価格(税別)
4,850
この商品は寸法Aなど10種類から選べます 他の種類を見る

機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。
クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。

寸法A(mm)22 寸法B(mm)17 寸法C(mm)11 寸法H(mm)47.5 寸法P(mm)23.5 寸法P1(mm)21 寸法T(mm)15 寸法W(mm)33 質量(g)100 寸法d(Φmm)14(+0.1/0) 色(本体)ブラック ねじ径M1M4 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする