※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKPZN09-20 クランプ プレート イマオコーポレーション 75848342 SKPZN09-20 クランプ プレート イマオコーポレーション 75848342

クランプ プレート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)30 注文コード75848342 品番SKPZN09-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,295
販売価格(税別)
5,723
この商品は寸法Aなど10種類から選べます 他の種類を見る

機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。
クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。

寸法A(mm)30 寸法B(mm)25.4 寸法C(mm)15.5 寸法H(mm)67.4 寸法P(mm)17 寸法P1(mm)34 寸法T(mm)20 寸法W(mm)48 質量(g)190 寸法d(Φmm)20(+0.1/0) 色(本体)ブラック ねじ径M1M5 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする