曜日別特売
CJC12-M12F クレビスジョイント イマオコーポレーション 75849112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJC12-M12F クレビスジョイント イマオコーポレーション 75849112
CJC12-M12F クレビスジョイント イマオコーポレーション 75849112

クレビスジョイント

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径MM12×1.25仕様クリップ式注文コード75849112品番CJC12-M12F
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。

寸法A(mm)24寸法H(mm)48寸法H1(mm)62寸法H2(mm)18寸法W1(mm)24寸法w(mm)12ねじ径MM12×1.25仕様クリップ式質量(g)28使用温度範囲(℃)-30~80寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)12色(本体)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75849137
2015-11-26
用途: 全ネジボルトをヒンジの様に動かしたい部品作りに使用。
畑野工業株式会社製造業

リング式を前に購入しましたがこちらの方が脱着が簡単で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする