※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLR-127GL-SUS コラム式 レベル インジケーター イマオコーポレーション 75849401 CLR-127GL-SUS コラム式 レベル インジケーター イマオコーポレーション 75849401

コラム式 レベル インジケーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボルト直径(M)M12×1.75 注文コード75849401 品番CLR-127GL-SUS
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はボルト直径など4種類から選べます 他の種類を見る

耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。
2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。
内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。
完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。

寸法A(mm)71 寸法B(mm)46.5 寸法H(mm)164 寸法P(mm)127 使用温度範囲(℃)-30〜130 耐熱温度(℃)130 形状長形 質量(g)220 ボルト直径(M)M12×1.75 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(サポート)アルミニウム 材質(チューブ)耐熱ガラス 材質(ボルト)SUS303 材質(ナット)SUS304 材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(ボルト)- 表面処理(ナット)- 色(ポリカーボネート)透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする