※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
STK-SOFT スターノブソフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850065
品番
STK66SOFT
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,409
販売価格(税別)
¥
1,281
バスケットに入れる
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
66
寸法B(mm)
38.5
寸法C(Φmm)
21.5
寸法D(mm)
17
寸法F(mm)
17
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
17
取付部
めねじ
質量(g)
44
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
0〜80
硬度
ショアA70(TPE)
寸法E
M10×1.5
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
RoHS指令(10物質対応)
対応