※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
STK-SOFT スターノブソフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850092
品番
STK77X30SOFT
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,409
販売価格(税別)
¥
1,281
バスケットに入れる
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
77
寸法B(mm)
46
寸法C(Φmm)
26
寸法D(mm)
21
寸法F(mm)
30
ねじの呼び
M12
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
53
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
0〜80
硬度
ショアA70(TPE)
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
寸法E
M12×1.75
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
RoHS指令(10物質対応)
対応