※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850652
品番
TC-RU1
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
種類
ローラー
質量(g)
160
寸法L1(mm)
38
寸法A(mm)
3
寸法L2(mm)
13
材質
プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25
寸法T(mm)
35
ねじ径M
M8×1.25
最高使用温度(℃)
100
材質(ベアリング)
スチール
寸法Dp(mm)
30
材質(ボルト)
スチール
材質(ナット)
スチール