※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850661
品番
TC-RU2/3
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
種類
ローラー
質量(g)
370
寸法L1(mm)
51
寸法A(mm)
6
寸法L2(mm)
16
材質
プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25
寸法T(mm)
45
ねじ径M
M10×1.5
最高使用温度(℃)
100
材質(ベアリング)
スチール
寸法Dp(mm)
40
材質(ボルト)
スチール
材質(ナット)
スチール