※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCDHFL06160 セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション 75851264 TCDHFL06160 セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション 75851264 TCDHFL06160 セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション 75851264

セーフティロック付トグルクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)F3:0.65、F4:1.2 材質(グリップ)ポリアミド 材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE) 注文コード75851264 品番TCDHFL06160
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はクランプ力・材質など18種類から選べます 他の種類を見る

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

寸法H(mm)63.3 寸法H1(mm)59.5 寸法L(mm)193.3 寸法L1(mm)60.5 寸法L2(mm)39 寸法L3(mm)6.5 寸法L4(mm)- 寸法P(mm)32 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)26 寸法P3(mm)24.6 寸法P4(mm)- 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)39 寸法W1(mm)53.4 寸法W2(mm)17.5 寸法W3(mm)12.4 寸法W4(mm)- 質量(g)343 材質(グリップ)ポリアミド 寸法d(Φmm)6.1 寸法d1(Φmm)5.5 ねじ径MM6×1-35L 表面処理(本体)軟窒化処理・四三酸化鉄皮膜 レバー荷重(N)160 クランプ力(kN)F3:0.65、F4:1.2 クランプ高さ(mm)25.5 材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE) 可動範囲(°)【アーム】86・【レバー】67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする