TBD1-M6 ターンバックル(ダブルエンド型) イマオコーポレーション 75851614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBD1-M6 ターンバックル(ダブルエンド型) イマオコーポレーション 75851614 TBD1-M6 ターンバックル(ダブルエンド型) イマオコーポレーション 75851614

ターンバックル(ダブルエンド型)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75851614 品番TBD1-M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,270
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
用途ロッドエンド軸受の調整等に。 質量(g)45 タイプダブルエンド 寸法L(mm)98 硬度HRC33〜39(ボルト) 寸法L1(mm)12 寸法A(mm)5 寸法S(mm)23 寸法L2(mm)45 寸法W(mm)10 寸法L3(mm)74 ねじ径MM6×1 材質(ボルト)S45C(四三酸化鉄皮膜) 材質(ナット)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75851614
2020-06-04
用途:
バイクの改造
株式会社ミヨシテック 様 (建設業・工事業)

ステンレス製のターンバックルが有れば、
尚、良い。。

1人が参考にしています
対象商品:
75851587
2020-02-12
用途:
自在伸縮の部品作成
CHWITH株式会社 様

作りは文句なし。
しかし、長ナット部は左右関係なく逆ネジ式になっていれば最高でした。

対象商品:
75851614
2019-08-13
用途:
メンテナンス向上
製造業

商品に問題なし。需要はないでしょうが、ナイロンナットのような性能がターンバックル部にあるバージョンも欲しい。ダブルナットが面倒。長さの種類もあると良い。

対象商品:
75851614
2018-03-12
用途:
バイクの改善
製造業

同時に購入した、リンクボールと併用し、ギアチェンジの位置合わせで使用。問題なく取り付けでき、うまく調整できるようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
75851614
2015-06-16
用途:
自動車補修

精度、価格ともに満足でしたがもう少し仕様説明があると助かります。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする