※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(AGC-Sガイド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852104
品番
AGC50S
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,179
販売価格(税別)
¥
15,617
バスケットに入れる
寸法A(mm)
2.7
寸法Bf(mm)
9.1
寸法H(mm)
31
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
27
寸法H3(mm)
12
寸法W(mm)
28
寸法W1(mm)
36
寸法W2(mm)
28
寸法W3(mm)
14
寸法t(mm)
2
長さ(m)
2
チェーンNo.
50
質量(g/m)
1400
材質(Cチャンネル)
スチール(SGHC)
表面処理(Cチャンネル)
亜鉛メッキ
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)