※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(AGDCガイド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852253
品番
AGDC40
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,896
販売価格(税別)
¥
7,178
バスケットに入れる
寸法A(mm)
2.3
寸法Bf(mm)
7.6
寸法H(mm)
16
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
10
寸法W(mm)
20
寸法W1(mm)
22
寸法t(mm)
1.5
長さ(m)
2
チェーンNo.
40
質量(g/m)
740
材質(Cチャンネル)
スチール(SGHC)
表面処理(Cチャンネル)
亜鉛メッキ
色(レール)
グリーン
適合チェーン
二列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)