※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(AGDガイド)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852305
品番
AGD40
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,655
販売価格(税別)
¥
5,141
バスケットに入れる
寸法A(mm)
2.3
寸法Bf(mm)
7.6
寸法H(mm)
10
寸法P(mm)
14.4
寸法W(mm)
35
長さ(m)
2
チェーンNo.
40
質量(g/m)
290
色(レール)
グリーン
適合チェーン
二列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)