※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGD80 チェーンガイド(AGDガイド) イマオコーポレーション 75852332 AGD80 チェーンガイド(AGDガイド) イマオコーポレーション 75852332

チェーンガイド(AGDガイド)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75852332 品番 AGD80
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,591
販売価格(税別)
11,446
寸法A(mm)4.6 寸法Bf(mm)15.3 寸法H(mm)15 寸法P(mm)29.3 寸法W(mm)55 長さ(m)2 チェーンNo.80 質量(g/m)670 色(レール)グリーン 適合チェーン二列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする