※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(CGCガイド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
60
材質(Cチャンネル)
スチール(SGHC)
注文コード
75852524
品番
CGC60A
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
18.7
寸法B(mm)
12.3
寸法Bf(mm)
12.2
寸法C(mm)
7.4
寸法E(mm)
22.2
寸法F(mm)
8.1
寸法H(mm)
40
寸法W(mm)
45
寸法W1(mm)
31
寸法t(mm)
2
長さ(m)
2
チェーンNo.
60
質量(g/m)
2730
材質(Cチャンネル)
スチール(SGHC)
表面処理(Cチャンネル)
亜鉛メッキ
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)