※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツインスポークハンドル車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M- 注文コード75853452 品番NTWN160
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,414
販売価格(税別)
3,104
この商品はねじ径Mなど81種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。

寸法A(mm)25 寸法B(mm)- 寸法H(mm)51 寸法H1(mm)- 寸法L(mm)27 種類ツインスポーク 質量(g)275 使用温度範囲(℃)0〜80 外径(Φmm)160 寸法D(Φmm)160 寸法D1(Φmm)26 寸法D2(Φmm)40 寸法d(Φmm)12(H7) 寸法d1(Φmm)31 寸法d2(Φmm)24 ねじ径M- 材質(ボスキャップ)アルミニウム(A3104) 材質(握り)- 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(ボスキャップ)シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする