※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDP-09-N デジタルポジションインジケーター

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(送りネジ)1.5 回転方向左回転用 許容回転数(min-1[r.p.m])500 注文コード75854247 品番SDP-09HL-1.5N
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はピッチ・回転方向・許容回転数など72種類から選べます 他の種類を見る

拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)100 ピッチ(送りネジ)1.5 シャフト径(Φmm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])500 文字高(mm)7 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)・オレンジ 回転方向左回転用 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向水平前面 1回転表示(リングの位置)1.5 色(ハウジング)オレンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38721645
2023-02-02
用途:
木工機械の刃物位置設定
備後桐材株式会社 様 (製造業)

他にない商品。注文後すぐに届いてありがたいです。但し同時に注文したSDP-10は2ヶ月待ち。

2022-08-22
用途:
機械の寸法表示
エムテックサービス 様 (卸売・小売業)

プラスチック製なので、取り外しなどの際、壊れる事がある、耐久性の向上をお願いしたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする