TCDHF10250 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCDHF10250 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854764
TCDHF10250 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854764
TCDHF10250 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854764

トグルクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75854764品番TCDHF10250
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

寸法H(mm)94.8寸法H1(mm)87.9寸法L(mm)279.3寸法L1(mm)103.9寸法L2(mm)59寸法L3(mm)9寸法L4(mm)-寸法P(mm)54寸法P1(mm)43寸法P2(mm)41.5寸法P3(mm)39寸法P4(mm)-寸法T(mm)3.5寸法W(mm)59寸法W1(mm)47寸法W2(mm)26寸法W3(mm)18.7寸法W4(mm)-質量(g)812材質(グリップ)ポリアミド寸法d(Φmm)10.2寸法d1(Φmm)8.8ねじ径MM10×1.5-55L表面処理(本体)軟窒化処理・四三酸化鉄皮膜レバー荷重(N)250クランプ力(kN)F3/0.84、F4/1.6クランプ高さ(mm)40可動範囲(°)【アーム】90・【レバー】71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする