※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCDHS06160 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854791 TCDHS06160 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854791 TCDHS06160 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854791

トグルクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(N)F3/650、F4/1200 材質(グリップ)ポリアミド 注文コード75854791 品番TCDHS06160
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はクランプ力・材質など30種類から選べます 他の種類を見る

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

寸法H(mm)74.3 寸法H1(mm)71 寸法H2(mm)5.5 寸法L(mm)186.8 寸法L1(mm)60.5 寸法L2(mm)39 寸法L3(mm)6.5 寸法L4(mm)2.5 寸法P(mm)32 寸法P1(mm)26 寸法P2(mm)- 寸法W(mm)43.5 寸法W1(mm)17.5 寸法W2(mm)12.4 寸法W3(mm)14.1 寸法W4(mm)9.1 クランプ力(N)F3/650、F4/1200 質量(g)318 材質(グリップ)ポリアミド 寸法d(Φmm)6.1 寸法d1(Φmm)5.5 ねじ径MM6×1-35L 表面処理(本体)軟窒化処理・四三酸化鉄皮膜 レバー荷重(N)160 クランプ高さ(mm)36.9 可動範囲(°)【アーム】86・【レバー】67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする