※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCDVS06160 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854895 TCDVS06160 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854895

トグルクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(N)F3/920、F4/1050 材質(グリップ)ポリアミド 注文コード75854895 品番TCDVS06160
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はクランプ力・材質など30種類から選べます 他の種類を見る

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

寸法H(mm)169 寸法H1(mm)5.5 寸法L(mm)86.5 寸法L1(mm)53 寸法L2(mm)29 寸法L3(mm)7 寸法P(mm)19 寸法P1(mm)14 寸法P2(mm)12 寸法P3(mm)- 寸法W(mm)43.5 寸法W1(mm)17.5 寸法W2(mm)12.4 寸法W3(mm)10.2 寸法W4(mm)5.2 クランプ力(N)F3/920、F4/1050 質量(g)309 材質(グリップ)ポリアミド 寸法d(Φmm)6.1 寸法d1(Φmm)5.5 ねじ径MM6×1-35L 表面処理(本体)軟窒化処理・四三酸化鉄皮膜 レバー荷重(N)160 クランプ高さ(mm)37.6 可動範囲(°)【アーム】 ピンポジション1:83 ピンポジション2:56 ピンの使用なし:141・【レバー】 ピンポジション1:56 ピンポジション2:46 ピンの使用なし:84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする