※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCDVS12280 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854922 TCDVS12280 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854922

トグルクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(N)F3/1400、F4/2500 材質(グリップ)ポリアミド 注文コード75854922 品番TCDVS12280
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はクランプ力・材質など30種類から選べます 他の種類を見る

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

寸法H(mm)265.5 寸法H1(mm)9 寸法L(mm)173.5 寸法L1(mm)113.5 寸法L2(mm)53 寸法L3(mm)10.5 寸法P(mm)54 寸法P1(mm)32 寸法P2(mm)- 寸法P3(mm)- 寸法W(mm)47 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)20.9 寸法W3(mm)14.1 寸法W4(mm)7.1 クランプ力(N)F3/1400、F4/2500 質量(g)1020 材質(グリップ)ポリアミド 寸法d(Φmm)12.1 寸法d1(Φmm)8.8 ねじ径MM12×1.75-70L 表面処理(本体)軟窒化処理・四三酸化鉄皮膜 レバー荷重(N)280 クランプ高さ(mm)69.8 可動範囲(°)【アーム】 ピンポジション1:88 ピンポジション2:11 ピンの使用なし:164・【レバー】 ピンポジション1:60 ピンポジション2:24 ピンの使用なし:91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする