フラットカート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75855536 品番F-CART02
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

折りたたみ時に車輪もたためる台車!!
軽くて持ち運びに最適!!
車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。
台車の置き場所に困っている方におすすめ!
マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!
車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。

質量(kg)6.4 ブラック 材質アルミ・スチール 車輪径(Φmm)101 材質(車輪)ゴム(グレータイヤ) ブレーキ有無あり キャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2) 床面高さ(mm)93 荷台寸法(高さ)(mm)180 荷台寸法(幅)(mm)406 最大積載荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93 ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能) ストッパー ブレーキ種類ストッパー 特性コンパクト、軽量 荷台寸法(奥行)(mm)675 材質(荷台)プラスチック(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
菓子搬入
株式会社高井屋 様 (製造業)

搬入する菓子がクッキーなど比較的衝撃に弱いものですが搬入路がフラットなところばかりではなく商品に対する衝撃度の少ないものを探していました。
このカートはそれを満たしてくれる商品でとても満足しています。

対象商品:
75855536
2022-08-08
用途:
工具、部品搬送に使用
オグラ 様 (サービス業)

収納がすっきりするので、車に積み込み時綺麗に積めて便利です。又、積載荷重も問題ないです

2人が参考にしています
2024-09-04
用途:
荷物搬送時

すごくコンパクトになり、便利なのですが、走らすと右へ右へと行ってしまいます。特に重い荷物の際には。荷物無しでも右へ右へ。
微妙に車輪の付け根がゆがんでいるのか?
最近は臨時で使う時のみで、普段は通常の台車を使用しています。
ちょっと残念でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする