※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVAC150VP バーチカルプレート イマオコーポレーション 75855586 MVAC150VP バーチカルプレート イマオコーポレーション 75855586

バーチカルプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75855586 品番 MVAC150VP
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法H(mm)10.5 寸法H1(mm)4 寸法L(mm)66 寸法W(mm)60 付属品六角穴付きボルト……1個 材質(本体)アルミニウム 質量(g)50 ボルト直径(M)M5×0.8 寸法d(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする