PG90-SOFT ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーション 75855902

PG90-SOFT ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーション 75855902
PG90-SOFT ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーション 75855902

ピラー グリップ ソフト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径MM12×1.75
寸法H(mm)90
内容量1個注文コード75855902品番PG90-SOFT
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。

ねじ径MM12×1.75質量(g)50寸法H(mm)90寸法D(Φmm)28.5寸法D1(Φmm)22使用温度範囲(℃)0~80寸法Lf(mm)58寸法A(Φmm)12色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75855902
2023-08-21
用途: 割れたグリップと交換
建設業・工事業

道具に付いていたグリップが割れて破損。芯のシャフトにはネジは切ってなかったので、シリコン系の接着で固定した。元々のよりも柔らかいので使いやすくなって良い。

対象商品 : 75855884
2020-03-27
用途: 簡易バイスの取っ手

簡易バイスの取っ手に、M12のネジを切って、これをねじ込んで使っています。

対象商品 : 75855875
2017-06-16
用途: 農業機械の改良

田植機の走行レバーのグリップがアルミ製でしかも角張っているので1日中何回も操作しますので手が痛くなって困っていました。こちらの商品に交換したところ少し柔らかい感じで濡れていても滑る事も無く良いです。取り付けのネジピッチが違いましたがナイロン製のセルフロックなので問題無く取り付け出来ました。

対象商品 : 75855875
2017-04-17
用途: 軽トラックのシフトノブ

軽トラックのシフトノブ用でソフトタッチな物を探していました。verry goodです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする