※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
フランジタイトナー(オートテンション型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75856383
品番
FLT90A
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,792
販売価格(税別)
¥
14,356
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
55
寸法L(mm)
85
寸法L1(mm)
39
寸法L2(mm)
46
寸法L3(mm)
28
寸法P(mm)
90
寸法R(mm)
55
寸法W(mm)
115
寸法t(mm)
18
歯数
24
材質
回転アーム/FCD450(粉体焼付塗装)、ギヤ部/S45C
材質(本体)
FC250・粉体焼付塗装・ブラック
質量(g)
2000
ねじ径M
M20×2.5
ねじれ角(°)
最大60
ねじ径M1
M8×1.25・14L
テンション力(N)
最大145
注意
※セレーションが噛み合っている状態(回転アームを引いていない状態)で反時計方向に回転させないでください。内蔵バネが破損する恐れがあります。