※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLT45S フランジタイトナー(固定型) イマオコーポレーション 75856417 FLT45S フランジタイトナー(固定型) イマオコーポレーション 75856417

フランジタイトナー(固定型)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75856417 品番 FLT45S
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質(本体)FCD450・粉体焼付塗装・ブラック ねじ径MM10×1.5 寸法W(mm)60 寸法L(mm)20 寸法t(mm)9 寸法P(mm)45 寸法D(mm)28 ねじ径M1M5×0.8・6L 質量(g)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75856426
2018-03-12
用途:
肉牛 給餌装置
宮原機工 様

イマオ純正品 価格は安くはないが自宅まで送ってくれるので
仕事がしやすく良く頼んでます。 モノタロウさん。
ありがとう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする