※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FIPS6065 フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション 75856602 FIPS6065 フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション 75856602

フランジ付プーリーアイドラー

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75856602 品番 FIPS6065
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。

用途
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
種類ローラー 軸穴径(Φmm)20 質量(g)1670 寸法L(mm)68 寸法A(mm)8 付属品アイドラーピン(PID2050) 仕様- 材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール 寸法B(mm)52 寸法T(mm)60 寸法d(Φmm)20 寸法d1(Φmm)47 材質(ベアリング)スチール 寸法d3(Φmm)40 寸法Df(mm)85 寸法do(mm)65 ベアリング呼び番号6204ZZ×2 適合軸PID2050

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37125611
2025-12-16
用途:
農機のテンションプーリー
青木技巧所 様 (製造業)

樹脂製に比べて耐久性があり安心して使える。
(ベアリングが固着して樹脂製のプーリーがベルトで擦れて磨耗して焦げ使用不能になり交換した。)

対象商品:
37125654
2025-03-15
用途:
ダブルベルトの張りに使用
農・林・水産業

樹脂製と違って安心感が有る耐久性は使用して見ないと判らない

対象商品:
37125611
2020-09-08
用途:
草刈機修理
その他業種

納期が多少かかり待ち遠しかったです。樹脂プーラーからの変更で大変満足しています。

対象商品:
37125636
2020-03-09
用途:
ミニカー製作
ガレージ野口 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

製品の作り(加工精度や仕上げの美しさ等)が良く満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
37125593
2017-02-09
用途:
精米作業時
農・林・水産業

今、使用してるプーリーはベアリングの交換出来ない構造で、今回購入したプーリーはベアリングの交換可能な構造なので次回メンテナンスの時はベアリングだけで済むので経費削減出来、気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1人が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする