※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM-1/4G ブリーザキャップ イマオコーポレーション 75856733 BM-1/4G ブリーザキャップ イマオコーポレーション 75856733

ブリーザキャップ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)31 寸法GG1/4 注文コード75856733 品番BM-1/4G
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥971
販売価格(税別)
883
この商品は外径・寸法Gなど21種類から選べます 他の種類を見る

通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。

寸法H1(mm)- 寸法L1(mm)188 寸法d(mm)8 仕様ねじ込み式、レベルゲージ付 形状(エアフィルター)メッシュ 厚さ(mm)29.5 質量(g)31 ねじ長さ(mm)9.5 外径(Φmm)31 寸法D1(mm)- 耐熱温度(℃)120 色(キャップ)つや消しオレンジ ろ過度(μm)50〜60 寸法GG1/4 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(レベルゲージ)SUM22L 表面処理(レベルゲージ)亜鉛メッキ 色(ねじ部)つや消しブラック
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。ガソリン、アルコールの使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39442331
2023-01-28
用途:
真空ポンプの排気

TASCO真空ポンプの排気キャップが輸送時に消えたので、ネジ径を調べてこれを手配したらピッタリだった。

1人が参考にしています
対象商品:
39442331
2022-10-01
用途:
真空ポンプの排気

小型真空ポンプの排気キャップを紛失したのでネジ部の直径とピッチを測定したらG3/4だったので購入。
ぴったりだった。

対象商品:
39442347
2020-01-28
用途:
機械のメンテナンス
製造業

機械のメンテナンスに使いました、ギヤボックスをオーバーホールしてギヤオイルの給油口に取り付けました ギヤボックスケース内の空気抜きにもなるのでとてもいいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
39442313
2019-01-22
用途:
減速機整備時

既設減速機付属の純正品からの交換品として使用、色が目立つのが良い。

対象商品:
39442331
2018-03-01
用途:
ミッションオイルの投入口

古い型式の外車のミッションオイル交換時間が短縮され、残圧抜き機能があるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする