※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BAT90A ベースタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーション 75857345 BAT90A ベースタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーション 75857345

ベースタイトナー(オートテンション型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75857345 品番 BAT90A
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法A(mm)50 寸法C(mm)70 寸法D(mm)55 寸法L(mm)85 寸法L1(mm)39 寸法L2(mm)45 寸法L3(mm)28 寸法P(mm)90 寸法P1(mm)40 寸法R(mm)55 寸法W(mm)117.5 寸法d1(mm)11 寸法t(mm)15 歯数24 材質回転アーム/FCD450(粉体焼付塗装)、ギヤ部/S45C 材質(本体)FC250・粉体焼付塗装・ブラック 質量(g)1900 ねじ径MM20×2.5 ねじれ角(°)最大60 ねじ径M1M8×1.25・14L テンション力(N)最大145
注意
※セレーションが噛み合っている状態(回転アームを引いていない状態)で反時計方向に回転させないでください。内蔵バネが破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする