※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ムービングジョー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
40
40
45
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75857914
品番
MCAC60MJ
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
40
寸法H1(mm)
27
寸法L(mm)
70
寸法S(mm)
3.4
寸法S1(mm)
5.9
寸法W(mm)
60
付属品
ストッパー、ボルト&Tナット(取付用)
質量(g)
1400
締付トルク(N・m)
20
表面処理(本体)
表面硬化・研磨仕上
クランプ力(kN)
19
硬度(本体)
HRC50~60