※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCAC90MJ ムービングジョー イマオコーポレーション 75857923 MCAC90MJ ムービングジョー イマオコーポレーション 75857923

ムービングジョー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75857923 品番 MCAC90MJ
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
寸法H(mm)45 寸法H1(mm)32 寸法L(mm)80 寸法S(mm)4.5 寸法S1(mm)7.8 寸法W(mm)90 付属品ストッパー、ボルト&Tナット(取付用) 質量(g)2900 締付トルク(N・m)30 表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上 クランプ力(kN)25 硬度(本体)HRC50〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする