LF-360E レベルインジケーター(フロート式センサー仕様) イマオコーポレーション 75858377

LF-360E レベルインジケーター(フロート式センサー仕様) イマオコーポレーション 75858377
LF-360E レベルインジケーター(フロート式センサー仕様) イマオコーポレーション 75858377

レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)60
内容量1個注文コード75858377品番LF-360E
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。

耐熱温度(℃)80使用温度範囲(℃)-20~80形状長形ストローク(mm)(接点)12質量(g)110寸法L1(mm)85~360寸法A(mm)60寸法D1(Φmm)30材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)寸法GG1色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石管用平行ねじ呼び径(Φmm)30.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする